text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé plate simple 894 ouv. de clé 41 mm L. 337 mm noir


Surface noire. Position de la fourche 15°

Numéro d'article 1S573569
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 337
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 41
Clé unilatérale Oui
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 337
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 41
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, grand format (mm) 13.8
Largeur de clé, petit format (en pouces) Autre
Largeur de clé, grand format (en pouces) Autre
Largeur de tête, grand format (mm) 84
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Certifié VDE Non
Marque Fabory approved vendor

Numéros d'articles

Numéro d'article 1S573569
EAN 4054773022819
UBB 500581195095
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant S4000823315
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.