text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé plate simple 894 ouv. de clé 38 mm L. 299 mm noir


Numéro d'article 3F846766
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 299
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 38
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, grand format (mm) 12.8
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 299
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 38
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, grand format (mm) 12.8
Largeur de clé, petit format (en pouces) Autre
Largeur de clé, grand format (en pouces) Autre
Largeur de tête, grand format (mm) 74
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Certifié VDE Non
Marque Fabory approved vendor
Code Douanier 82041100

Numéros d'articles

Numéro d'article 3F846766
EAN 4054773022802
UBB 500581743555
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant S4000823313
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.