Clés à fourches simples
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
Clés et douilles
Clés à fourches
Clés à fourches simples
5Y916352
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
Clé plate simple 894 ouv. de clé 36 mm L. 297 mm noir
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5Y916352
Traitement de surface
Autre
Longueur (mm)
297
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de clé, grand format (mm)
36
Clé unilatérale
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Hauteur de tête, grand format (mm)
12.8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Autre
Longueur (mm)
297
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de clé, grand format (mm)
36
Clé unilatérale
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Hauteur de tête, grand format (mm)
12.8
Largeur de clé, petit format (en pouces)
Autre
Largeur de clé, grand format (en pouces)
Autre
Largeur de tête, grand format (mm)
74
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Modèle de clé à angle droit
Non
Poignée conique
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Fabory approved vendor
Code Douanier
82041100
Type
Open End Spanner
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5Y916352
EAN
4054773022789
UBB
500582682232
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
S4000823311