text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé plate simple 894 ouv. de clé 13 mm L. 133 mm noir


Numéro d'article 6F282541
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 133
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 13
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, grand format (mm) 5.5
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 133
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 13
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, grand format (mm) 5.5
Largeur de clé, petit format (en pouces) Autre
Largeur de clé, grand format (en pouces) Autre
Largeur de tête, grand format (mm) 28.5
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Certifié VDE Non
Marque Fabory approved vendor
Code Douanier 82041100

Numéros d'articles

Numéro d'article 6F282541
EAN 4054773022680
UBB 500582733480
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant S4000823243
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.