text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé plate simple 894 ouv. de clé 12 mm L. 123 mm noir


Položka č. 8M204478
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 123
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 12
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, grand format (mm) 5
Ambalat la 1

technické údaje

Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 123
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 12
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, grand format (mm) 5
Largeur de clé, petit format (en pouces) Autre
Largeur de clé, grand format (en pouces) Autre
Largeur de tête, grand format (mm) 26.5
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Certifié VDE Non
Marque Fabory approved vendor
Code Douanier 82041100

Čísla materiálu

Položka č. 8M204478
EAN 4054773022673
UBB 500583540231
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu S4000823242
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.