text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé plate 6004 Joker XXL 24-32 mm longueur 322 mm auto-ajustable WERA

Numéro d'article 3E707426
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 41
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé max. (mm) 32
Largeur de clé, grand format (mm) 32

Spécifications

Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 41
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé max. (mm) 32
Largeur de clé, grand format (mm) 32
Largeur de clé, petit format (mm) 24
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 7
Largeur de clé, petit format (en pouces) Autre
Largeur de clé, grand format (en pouces) Autre
Largeur de tête, petit format (mm) 30
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Position de la mâchoire (°) 30
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 6004 Joker XXL
Type Adjustable Wrench

La description

6004 Joker XXL clé à molette, 24-32 x 15/16-1 1/4" , x 322 mmDe nombreux utilisateurs souhaitent disposer d'un outil de vissage universel offrant le plus large éventail d'applications possible. Il doit s'agir d'un outil unique pour de multiples dimensions métriques et impériales. Il doit s'adapter automatiquement aux différentes tailles de vis. Il doit pouvoir être saisi en toute sécurité sans endommager quoi que ce soit et permettre des vitesses de travail élevées. Grâce à ses mâchoires continues et parallèles, le Joker 6004 remplace plusieurs tailles de clés uniques. La taille requise est réglée automatiquement et en continu lors de la fixation de l'outil sur le boulon ou la vis hexagonale. Le mécanisme de levier intégré serre fermement la vis hexagonale ou le boulon entre les mâchoires, ce qui réduit considérablement le risque de glissement ou d'endommagement. La fonction de cliquet assure un vissage rapide et régulier sans avoir à retirer l'outil. L'utilisation de prismes rectangulaires d'une largeur d'angle permet d'obtenir un angle de pivotement arrière de seulement 30°. La conception à un seul bras, associée à la fonction de cliquet et au prisme d'angle, permet de travailler même dans des espaces restreints. Le Joker 6004 réglable est l'outil de vissage universel. Réglage automatique. Préhension. Etalonnage.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3E707426
EAN 4013288214713
UBB 500711204270
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05020102001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.