text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte SW 36 mm longueur 400 mm forme A acier CV PROMAT


Acier CV. Chromée. Avec ouvertures de clés identiques. Côté polygone déporté de 15°, position de la fourche avec angle de 15° DIN 3113 forme A / ISO 3318 / ISO 7738

Numéro d'article 2O525519
Longueur
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé, côté couronne (mm) 36
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 385
Largeur de clé côté ouvert (mm) 36
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé, côté couronne (mm) 36

Numéros d'articles

Numéro d'article 2O525519
EAN 4015448555056
UBB 500581496964
UNSPSC 27111713
N° Article du fabricant 4000823533
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.