Clés mixtes à cliquet
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
Clés et douilles
Clés mixtes
Clés mixtes à cliquet
1P105217
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
Clé mixte à cliquet ouv. de clé 8 mm L. 135 mm commutable PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Commutable. Acier CV. Chromée mate. Position de la fourche 15°, côté polygone coudé à 15°. 72 dents
Description complète
Numéro d'article
1P105217
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé, côté couronne (mm)
8
Version à cliquet
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur (mm)
135
Largeur de clé côté ouvert (mm)
8
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé, côté couronne (mm)
8
Version à cliquet
Oui
Nombre d’angles
72
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1P105217
EAN
4015448536857
UBB
500581155073
UNSPSC
27111713
N° Article du fabricant
4000821440