text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte à cliquet OPEN-RATCH 17 ouverture de clé 8 mm longueur 144 mm commutab


dents réversibles bi-hexagonales72pour les travaux dans les espaces confinés, angle de cliquet serré de seulement 5° extrémité de l'anneau décalée de 15°C acier allié chromé, chromé

Numéro d'article
Longueur
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Coudé Oui
Largeur de clé, côté couronne (mm) 8
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 144
Largeur de clé côté ouvert (mm) 8
Traitement de surface Chromé
Coudé Oui
Largeur de clé, côté couronne (mm) 8
Version à cliquet Oui
Marque Stahlwille
Type 17 8 GEWINKELT

La description

dents réversibles bi-hexagonales72pour les travaux dans les espaces confinés, angle de cliquet serré de seulement 5° extrémité de l'anneau décalée de 15°C acier allié chromé, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G0270.080.004
EAN 4018754239139
UBB 500623923579
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 41170808

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.