text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte à cliquet 7 UR ouv. de clé 8 mm L. 140 mm commutable, côté anneau 13 d


Commutable. Acier CV. Chromée mate. Position de la fourche 15°, côté polygone coudé à 13°. Angle de travail de 7° de 8 à 15 mm, 6° de 16 à 24 mm

Numéro d'article
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 37
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 140
Largeur de clé côté ouvert (mm) 8
Traitement de surface Chromé
Poids 37
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 8
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 19.8
Largeur de tête, côté couronne (mm) 17.5
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 3.8
Largeur de tête, côté couronne (mm) 7
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 6
Certifié VDE Non
Marque Gedore

La description

Commutable. Acier CV. Chromée mate. Position de la fourche 15°, côté polygone coudé à 13°. Angle de travail de 7° de 8 à 15 mm, 6° de 16 à 24 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G2115.080.001
EAN 4010886889350
UBB 500503853631
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 2297256

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.