text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte à cliquet 7 UR ouv. de clé 21 mm L. 274 mm commutable, côté anneau 13

Numéro d'article 3H657132
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 264
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Longueur (mm) 274
Largeur de clé côté ouvert (mm) 21
Traitement de surface Chromé
Poids 264
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 21
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 45.5
Largeur de tête, côté couronne (mm) 40
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 6.9
Largeur de tête, côté couronne (mm) 12.5
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 6
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 7 UR 21
Type Combination Ratchet Spanner

La description

Anneau 13° décalé de l'arbre, profil UD, Angle de travail 7° de 8 à 15 mm, et 6° de 16 à 24 mm, Pour desserrage à cliquet et serrage rapide, avec changement de levier, Transfert de couple élevé, Profil creux confortable à tenir, Géométrie résistante à la torsion avec effet double T, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, Aspect non éblouissant grâce au chromage mat, insert de verrouillage et cliquet manganèse-phosphaté, forgé à chaud, Profil creux confortable à tenir, Géométrie résistante à la torsion avec effet double T

Numéros d'articles

Numéro d'article 3H657132
EAN 4010886889459
UBB 500642408446
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 2244500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.