Clés mixtes à cliquet
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
Clés et douilles
Clés mixtes
Clés mixtes à cliquet
G2111
G2111.090.001
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
Clé mixte à cliquet 7 R ouv. de clé 9 mm L. 150 mm droit GEDORE
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface
Chromé
Poids
42
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Longueur (mm)
150
Largeur de clé côté ouvert (mm)
9
Traitement de surface
Chromé
Poids
42
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Largeur de clé, côté couronne (mm)
9
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
21.5
Largeur de tête, côté couronne (mm)
19.3
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
3.9
Largeur de tête, côté couronne (mm)
7.3
Version à cliquet
Oui
Nombre d’angles
6
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Poids par pièce (g)
40
Model
7 R 9
Type
Combination Ratchet Spanner
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Profil plat, profil UD, Angle de travail : 7° de 8 à 15 mm, 6° de 16 à 27 mm et 5° de 30 à 36 mm, Pour le desserrage et le serrage rapide du cliquet, Transfert de couple élevé, Profil creux agréable à tenir, Géométrie résistante au gauchissement avec double effet de tourbillon en T, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, Aspect non éblouissant grâce au chromage mat, insert de verrouillage et cliquet phosphatés au manganèse, Forgé à chaud, Pour le desserrage et le serrage rapide du cliquet, Anneau décalé de 13° par rapport à l'arbre, réversible
Numéros d'articles
Numéro d'article
G2111.090.001
EAN
4010886889145
UBB
500501918030
UNSPSC
27111743
N° Article du fabricant
2297078
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande