Clés mixtes à cliquet
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
Clés et douilles
Clés mixtes
Clés mixtes à cliquet
7Z812154
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
Clé mixte à cliquet 7 R ouv. de clé 36 mm L. 480 mm droit GEDORE
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
7Z812154
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface
Chromé
Poids
1208
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur (mm)
480
Largeur de clé côté ouvert (mm)
26
Traitement de surface
Chromé
Poids
1208
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Largeur de clé, côté couronne (mm)
26
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
75
Largeur de tête, côté couronne (mm)
70
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
10.2
Largeur de tête, côté couronne (mm)
18.9
Version à cliquet
Oui
Nombre d’angles
6
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Code Douanier
82041100
Model
7 R 36
Type
Combination Ratchet Spanner
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7Z812154
EAN
4010886883426
UBB
500642413214
UNSPSC
27111743
N° Article du fabricant
2219557