Clés mixtes à cliquet
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
Clés et douilles
Clés mixtes
Clés mixtes à cliquet
2C207907
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
Clé mixte à cliquet 7 R ouv. de clé 30 mm L. 399 mm droit GEDORE
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
2C207907
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface
Chromé
Poids
780
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur (mm)
399
Largeur de clé côté ouvert (mm)
30
Traitement de surface
Chromé
Poids
780
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Largeur de clé, côté couronne (mm)
30
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
63
Largeur de tête, côté couronne (mm)
59
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
8.8
Largeur de tête, côté couronne (mm)
17.4
Version à cliquet
Oui
Nombre d’angles
6
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Code Douanier
82041100
Model
7 R 30
Type
Combination Ratchet Spanner
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2C207907
EAN
4010886889213
UBB
500642412638
UNSPSC
27111743
N° Article du fabricant
2297221