text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte à cliquet 7 R ouv. de clé 27 mm L. 359 mm droit GEDORE

Numéro d'article 7U211592
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 590
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Longueur (mm) 359
Largeur de clé côté ouvert (mm) 27
Traitement de surface Chromé
Poids 590
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 27
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 59.5
Largeur de tête, côté couronne (mm) 53.5
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 8.3
Largeur de tête, côté couronne (mm) 16
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 6
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 7 R 27
Type Combination Ratchet Spanner

Numéros d'articles

Numéro d'article 7U211592
EAN 4010886889220
UBB 500642408289
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 2297213
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.