Clés mixtes à cliquet
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
Clés et douilles
Clés mixtes
Clés mixtes à cliquet
3U449439
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
Clé mixte à cliquet 7 R ouv. de clé 21 mm L. 274 mm droit GEDORE
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
3U449439
Longueur
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface
Chromé
Poids
262
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur
274
Largeur de clé côté ouvert (mm)
21
Traitement de surface
Chromé
Poids
262
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Largeur de clé, côté couronne (mm)
21
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
45.5
Largeur de tête, côté couronne (mm)
40
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
6.9
Largeur de tête, côté couronne (mm)
12.5
Version à cliquet
Oui
Nombre d’angles
6
Certifié VDE
Non
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Modèle plat, profil UD, Angle de travail : 7° de 8 à 15 mm, 6° de 16 à 27 mm et 5° de 30 à 36 mm, Pour le desserrage et le serrage rapide du cliquet, Transfert de couple élevé, Profil creux agréable à tenir, Géométrie résistante au gauchissement avec double effet de tourbillon en T, Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, Aspect non éblouissant grâce au chromage mat, insert de verrouillage et cliquet phosphaté au manganèse, Forgé à chaud, Pour le desserrage et le serrage rapide du cliquet, Anneau décalé de 13° par rapport à l'arbre, réversible
Numéros d'articles
Numéro d'article
3U449439
EAN
4010886883440
UBB
500642408024
UNSPSC
27111743
N° Article du fabricant
2219433