text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte à cliquet 7 R ouv. de clé 19 mm L. 250 mm droit GEDORE


Forme droite. Acier CV. Chromée. Angle de travail de 7° de 8 à 15 mm, 6° de 16 à 27 mm et 5° de 30 à 36 mm

Numéro d'article
Longueur
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 202
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 250
Largeur de clé côté ouvert (mm) 19
Traitement de surface Chromé
Poids 202
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 19
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 42
Largeur de tête, côté couronne (mm) 36.3
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 6.4
Largeur de tête, côté couronne (mm) 11.7
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 6
Certifié VDE Non

La description

Forme droite. Acier CV. Chromée. Angle de travail de 7° de 8 à 15 mm, 6° de 16 à 27 mm et 5° de 30 à 36 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G2111.190.001
EAN 4010886889268
UBB 500501919020
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 2297175

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.