text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte à cliquet 7 R ouv. de clé 16 mm L. 212 mm droit GEDORE


Modèle plat, profil UD, Angle de travail : 7° de 8 à 15 mm, 6° de 16 à 27 mm et 5° de 30 à 36 mm, Pour le desserrage et le serrage rapide du cliquet, Transfert de couple élevé, Profil creux agréable à tenir, Géométrie résistante au gauchissement avec double effet de tourbillon en T, Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, Aspect non éblouissant grâce au chromage mat, insert de verrouillage et cliquet phosphaté au manganèse, Forgé à chaud, Pour le desserrage et le serrage rapide du cliquet, Anneau décalé de 13° par rapport à l'arbre, réversible

Numéro d'article
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 137
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 212
Largeur de clé côté ouvert (mm) 16
Traitement de surface Chromé
Poids 137
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 16
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 35
Largeur de tête, côté couronne (mm) 31.7
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 5.7
Largeur de tête, côté couronne (mm) 10.2
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 6
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 119
Code Douanier 8204110000
Model 7 R 16
Type Combination Ratchet Spanner

La description

Modèle plat, profil UD, Angle de travail : 7° de 8 à 15 mm, 6° de 16 à 27 mm et 5° de 30 à 36 mm, Pour le desserrage et le serrage rapide du cliquet, Transfert de couple élevé, Profil creux agréable à tenir, Géométrie résistante au gauchissement avec double effet de tourbillon en T, Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, Aspect non éblouissant grâce au chromage mat, insert de verrouillage et cliquet phosphaté au manganèse, Forgé à chaud, Pour le desserrage et le serrage rapide du cliquet, Anneau décalé de 13° par rapport à l'arbre, réversible

Numéros d'articles

Numéro d'article G2111.160.001
EAN 4010886889282
UBB 500501918782
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 2297140

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.