text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte à cliquet 7 R ouv. de clé 13 mm L. 180 mm droit GEDORE


Forme droite. Acier CV. Chromée. Angle de travail de 7° de 8 à 15 mm, 6° de 16 à 27 mm et 5° de 30 à 36 mm

Numéro d'article
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 88
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 180
Largeur de clé côté ouvert (mm) 13
Traitement de surface Chromé
Poids 88
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 13
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 30
Largeur de tête, côté couronne (mm) 25.7
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 4.7
Largeur de tête, côté couronne (mm) 9
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 6
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 73
Code Douanier 8204110000
Model 7 R 13
Type Combination Ratchet Spanner

La description

Forme droite. Acier CV. Chromée. Angle de travail de 7° de 8 à 15 mm, 6° de 16 à 27 mm et 5° de 30 à 36 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G2111.130.001
EAN 4010886889183
UBB 500501918451
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 2297116

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.