Clés mixtes à cliquet
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
Clés et douilles
Clés mixtes
Clés mixtes à cliquet
6N206676
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
Clé mixte à cliquet 17F ouverture de clé 8 mm longueur 144 mm STAHLWILLE
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
6N206676
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface
Chromé
Coudé
Oui
Largeur de clé, côté couronne (mm)
8
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur (mm)
144
Largeur de clé côté ouvert (mm)
8
Traitement de surface
Chromé
Coudé
Oui
Largeur de clé, côté couronne (mm)
8
Version à cliquet
Oui
Marque
Stahlwille
Type
Combination Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
dimensions métriquesdesign platposition de la mâchoire 15°double anneau hexagonalintégré cliquet72 dentsangle de travail 5°changement de direction par retournement de la cléliaison renforcée entre la mâchoire et l'arbredurable, mince et légère résistance à la flexion grâce au double profil en Tla finition arrondieSTAHLWILLE offre une sensation de confort et d'antidérapanceforgé par électrolyse, trempé et refroidi en bain d'huileacier allié chromé, plaqué chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
6N206676
EAN
4018754281862
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
40170808