text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte à cliquet 17F ouverture de clé 19 mm longueur 252 mm STAHLWILLE

Numéro d'article 0U639573
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Coudé Oui
Largeur de clé, côté couronne (mm) 19

Spécifications

Longueur (mm) 252
Largeur de clé côté ouvert (mm) 19
Traitement de surface Chromé
Coudé Oui
Largeur de clé, côté couronne (mm) 19
Version à cliquet Oui
Marque Stahlwille
Type Combination Wrench

La description

clés métriquesdesign platposition de la mâchoire 15°bague hexagonale double cliquet intégré72 dentsangle de travail 5°changer de direction en retournant la cléliaison renforcée entre la mâchoire et l'arbredurable, mince et légerestrès résistant à la flexion grâce au double profil en Tla finition arrondieSTAHLWILLE offre une sensation antidérapante et confortableforgé par électrolyse, trempé et refroidi dans un bain d'huileacier allié au chrome, plaqué chrome

Numéros d'articles

Numéro d'article 0U639573
EAN 4018754281978
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 40171919
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.