text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte à cliquet 17F ouverture de clé 17 mm longueur 229 mm STAHLWILLE

Numéro d'article 6W062229
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Coudé Oui
Largeur de clé, côté couronne (mm) 17

Spécifications

Longueur (mm) 229
Largeur de clé côté ouvert (mm) 17
Traitement de surface Chromé
Coudé Oui
Largeur de clé, côté couronne (mm) 17
Version à cliquet Oui
Marque Stahlwille
Type Combination Wrench

La description

dimensions métriquesdesign platposition de la mâchoire 15°bague hexagonale double cliquet intégré72 dents angle de travail 5°changer de direction en retournant la cléliaison renforcée entre la mâchoire et l'arbredurable, mince et légerestrès résistant à la flexion grâce au double profil en Tla finition arrondieSTAHLWILLE offre un confort antidérapantforgé, trempé et refroidi dans un bain d'huileacier allié au chrome, plaqué chrome

Numéros d'articles

Numéro d'article 6W062229
EAN 4018754281954
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 40171717
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.