Clés mixtes à cliquet
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
Clés et douilles
Clés mixtes
Clés mixtes à cliquet
7U863727
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
Clé mixte à cliquet 17F ouverture de clé 13 mm longueur 182 mm STAHLWILLE
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
7U863727
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface
Chromé
Coudé
Oui
Largeur de clé, côté couronne (mm)
13
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur (mm)
182
Largeur de clé côté ouvert (mm)
13
Traitement de surface
Chromé
Coudé
Oui
Largeur de clé, côté couronne (mm)
13
Version à cliquet
Oui
Marque
Stahlwille
Type
Combination Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
dimensions métriquesdesign platposition de la mâchoire 15°bague hexagonale double cliquet intégré72 dents angle de travail 5°changer de direction en retournant la cléliaison renforcée entre la mâchoire et l'arbredurable, mince et légerestrès résistant à la flexion grâce au double profil en Tla finition arrondieSTAHLWILLE offre un confort antidérapantforgé, trempé et refroidi dans un bain d'huileacier allié au chrome, plaqué chrome
Numéros d'articles
Numéro d'article
7U863727
EAN
4018754281916
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
40171313