Clés mixtes à cliquet
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
Clés et douilles
Clés mixtes
Clés mixtes à cliquet
6X566396
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
Clé mixte à cliquet 17F ouverture de clé 10 mm longueur 158 mm STAHLWILLE
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
6X566396
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface
Chromé
Coudé
Oui
Largeur de clé, côté couronne (mm)
10
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur (mm)
158
Largeur de clé côté ouvert (mm)
10
Traitement de surface
Chromé
Coudé
Oui
Largeur de clé, côté couronne (mm)
10
Version à cliquet
Oui
Marque
Stahlwille
Type
Combination Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
dimensions métriquesdesign platposition de la mâchoire 15°bague hexagonale double cliquet intégré72 dents angle de travail 5°changer de direction en retournant la cléliaison renforcée entre la mâchoire et l'arbredurable, mince et légerestrès résistant à la flexion grâce au double profil en Tla finition arrondieSTAHLWILLE offre un confort antidérapantforgé, trempé et refroidi dans un bain d'huileacier allié au chrome, plaqué chrome
Numéros d'articles
Numéro d'article
6X566396
EAN
4018754281886
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
40171010