text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mâle coudée à six pans ouverture de clé 10 mm long, tête sphérique 224 x PROMAT


Avec tête sphérique. Longue, tête sphérique. Acier S2. Chromée mate. Forme coudée. Branche longue avec tête sphérique. Permet un vissage jusqu’à un angle de 25°. Branche courte chanfreinée

Numéro d'article 4W197791
Modèle À angle droit
Largeur de clé (mm) 10
Longueur de tige (mm) 224
Longueur du long côté (mm) 224
Avec tête sphérique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle À angle droit
Largeur de clé (mm) 10
Longueur de tige (mm) 224
Longueur du long côté (mm) 224
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 40
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 4W197791
EAN 4015448404903
UBB 500582260310
UNSPSC 27111702
N° Article du fabricant 4000825468
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.