Tournevis et accessoires
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis coudé
4O138944
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
Clé mâle coudée à six pans ouverture de clé 1,5 mm zéro mm long 90 x 14 mm PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Extra longues. Acier S2 chromé mat. Forme coudée. Extrémités chanfreinées
Description complète
Numéro d'article
4O138944
Modèle
À angle droit
Largeur de clé (mm)
1.5
Longueur de tige (mm)
90
Longueur du long côté (mm)
90
Longueur du côté court (mm)
14
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
À angle droit
Largeur de clé (mm)
1.5
Longueur de tige (mm)
90
Longueur du long côté (mm)
90
Longueur du côté court (mm)
14
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4O138944
EAN
4015448597063
UBB
500582162631
UNSPSC
27111702
N° Article du fabricant
4000825304