text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mâle coudée à six pans ouv. de clé 5 mm long, tête sphérique 160 x 28 mm PROMAT


Avec tête sphérique. Longue, tête sphérique. Acier S2. Chromée mate. Forme coudée. Branche longue avec tête sphérique. Permet un vissage jusqu’à un angle de 25°. Branche courte chanfreinée

Numéro d'article 3J235134
Modèle À angle droit
Largeur de clé (mm) 5
Longueur de tige (mm) 160
Longueur du long côté (mm) 160
Avec tête sphérique Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle À angle droit
Largeur de clé (mm) 5
Longueur de tige (mm) 160
Longueur du long côté (mm) 160
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 28
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 3J235134
EAN 4015448404866
UBB 500581760047
UNSPSC 27111702
N° Article du fabricant 4000825460
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.