text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé hexagonale Wera 3950 PKL 5.0 x 154


3950 PKL Clé en L, métrique, inoxydable, 5 x 154 mmClé en L de haute qualité en acier inoxydable pour vis à six pans creux de Wera. L'acier inoxydable empêche la formation de rouille. Le profil Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. Les effets d'entaille sont ainsi réduits au minimum et le risque de destruction de l'em

Numéro d'article 81623.050.154
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 5
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 154
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 5
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 154
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 27
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 41
Model 3950 PKL
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

La description

3950 PKL Clé en L, métrique, inoxydable, 5 x 154 mmClé en L de haute qualité en acier inoxydable pour vis à six pans creux de Wera. L'acier inoxydable empêche la formation de rouille. Le profil Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. Les effets d'entaille sont ainsi réduits au minimum et le risque de destruction de l'empreinte de la vis est presque totalement éliminé. Extrémité hexagonale à bille sur le bras long : le profil d'entraînement à bille permet de faire pivoter l'axe de l'outil par rapport à l'axe de vissage, ce qui permet un vissage "en coin".

Numéros d'articles

Numéro d'article 81623.050.154
EAN 4013288111319
UBB 500511643123
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05022705001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.