text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé hexagonale longue Facom 7/32 » Acier au silicium phosphaté 135mm


Fabriquée en acier au silicium. Présentation : phosphatée.

Numéro d'article 0R978285
Longueur totale (mm)
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 5.5
Longueur de tige (mm) 135
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 140.55
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 5.5
Longueur de tige (mm) 135
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 135
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Largeur de clé (en pouces) 7/32 pouce
Avec tête sphérique Non
Longueur du côté court (mm) 32
Marque Facom
Model 83H

Numéros d'articles

Numéro d'article 0R978285
EAN 3148511245217
UBB 500638912666
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 83H.7/32
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.