text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé hexagonale longue Facom 5/16 » Acier au silicium phosphaté 150mm


Fabriquée en acier au silicium. Présentation : phosphatée.

Numéro d'article 2A169317
Longueur totale (mm)
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 7.9
Longueur de tige (mm) 150
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 157.94
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 7.9
Longueur de tige (mm) 150
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 150
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Largeur de clé (en pouces) 5/16 pouce
Avec tête sphérique Non
Longueur du côté court (mm) 36
Marque Facom
Model 83H

Numéros d'articles

Numéro d'article 2A169317
EAN 3148511245613
UBB 500638911429
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 83H.5/16
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.