text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé hexagonale longue Facom 3/8 » acier au silicium phosphaté 170mm


Fabriquée en acier au silicium. Présentation : phosphatée.

Numéro d'article 6V080710
Longueur totale (mm)
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 9.5
Longueur de tige (mm) 170
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 179.52
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 9.5
Longueur de tige (mm) 170
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 170
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Largeur de clé (en pouces) 3/8 pouces
Avec tête sphérique Non
Longueur du côté court (mm) 38
Marque Facom
Model 83H

Numéros d'articles

Numéro d'article 6V080710
EAN 3148511245811
UBB 500638910439
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 83H.3/8
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.