Clés mâle six pans
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
Tournevis , embout & clé mâle
Clés mâle six pans
Clés mâle six pans
1X293538
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
Clé hexagonale longue Facom 3.5mm Acier au silicium phosphaté 95mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1X293538
Longueur totale (mm)
Modèle
À angle droit
Isolé
Non
Largeur de clé (mm)
3.5
Longueur de tige (mm)
95
Isolé 1 000 V
Non
Finition anti-vol
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
98.5
Modèle
À angle droit
Isolé
Non
Largeur de clé (mm)
3.5
Longueur de tige (mm)
95
Isolé 1 000 V
Non
Finition anti-vol
Non
Longueur du long côté (mm)
95
Avec broche de centrage
Non
Avec trou
Non
Largeur de clé (en pouces)
Autre
Avec tête sphérique
Non
Longueur du côté court (mm)
25
Marque
Facom
Model
83H
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1X293538
EAN
3148511240366
UBB
500638909613
UNSPSC
27111710
N° Article du fabricant
83H.3.5