text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé hexagonale longue Facom 14mm Acier au silicium phosphaté 215mm


Numéro d'article 6W176932
Longueur totale (mm)
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 14
Longueur de tige (mm) 215
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 219
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 14
Longueur de tige (mm) 215
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 215
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Largeur de clé (en pouces) Autre
Avec tête sphérique Non
Longueur du côté court (mm) 56
Marque Facom
Code Douanier 82041100
Model 83H

Numéros d'articles

Numéro d'article 6W176932
EAN 3148511241417
UBB 500638907062
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 83H.14
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.