Clés mâle six pans
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
Tournevis , embout & clé mâle
Clés mâle six pans
Clés mâle six pans
7S697743
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
Clé hexagonale longue Facom 1/2 » Acier au silicium phosphaté 190mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Fabriquée en acier au silicium. Présentation : phosphatée.
Description complète
Numéro d'article
7S697743
Longueur totale (mm)
Modèle
À angle droit
Isolé
Non
Largeur de clé (mm)
12.7
Longueur de tige (mm)
190
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
202.7
Modèle
À angle droit
Isolé
Non
Largeur de clé (mm)
12.7
Longueur de tige (mm)
190
Isolé 1 000 V
Non
Finition anti-vol
Non
Longueur du long côté (mm)
190
Avec broche de centrage
Non
Avec trou
Non
Largeur de clé (en pouces)
1/2 pouce
Avec tête sphérique
Non
Longueur du côté court (mm)
45
Marque
Facom
Model
83H
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7S697743
EAN
3148511246214
UBB
500638905652
UNSPSC
27111710
N° Article du fabricant
83H.1/2