text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Clé hexagonale Facom 8mm Chromium-Vanadium Acier Poignée en T 250mm


Appropriées pour les principales applications telles que la réparation de motos, l’assemblage automobile et la maintenance industrielle. Disponibles en six tailles de 2,5 mm à 8 mm. Barre transversale coulissante avec poignée en T pour une meilleure accessibilité. Broche de sécurité pour empêcher l’extraction de la barre. Extrémités en phosphate parfaitement adaptées aux vis pour une meilleure précision. Acier au chrome vanadium pour la durabilité. Finition chromée avec extrémités polies sur la tige.

Numéro d'article 8P238768
Longueur totale (mm)
Modèle T-handle
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 8
Longueur de tige (mm) 122
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 250
Modèle T-handle
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 8
Longueur de tige (mm) 122
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 250
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Avec tête sphérique Non
Longueur du côté court (mm) 122
Marque Facom
Model 84TCD

Numéros d'articles

Numéro d'article 8P238768
EAN 3662424012259
UBB 500638924885
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 84TCD.8
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.