text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé hexagonale Facom 5mm Acier Chrome-Vanadium Poignée en T 195mm


Appropriées pour les principales applications telles que la réparation de motos, l’assemblage automobile et la maintenance industrielle. Disponibles en six tailles de 2,5 mm à 8 mm. Barre transversale coulissante avec poignée en T pour une meilleure accessibilité. Broche de sécurité pour empêcher l’extraction de la barre. Extrémités en phosphate parfaitement adaptées aux vis pour une meilleure précision. Acier au chrome vanadium pour la durabilité. Finition chromée avec extrémités polies sur la tige.

Numéro d'article 3V080031
Longueur totale (mm)
Modèle T-handle
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 5
Longueur de tige (mm) 87
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 195
Modèle T-handle
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 5
Longueur de tige (mm) 87
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 195
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Largeur de clé (en pouces) Autre
Avec tête sphérique Non
Longueur du côté court (mm) 87
Marque Facom
Model 84TCD

Numéros d'articles

Numéro d'article 3V080031
EAN 3662424012266
UBB 500638924471
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 84TCD.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.