text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé hexagonale courte Facom 9/64 » Acier au silicium phosphaté 66mm


Fabriquée en acier au silicium. Présentation : phosphatée.

Numéro d'article 7L902395
Longueur totale (mm)
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 3.5
Longueur de tige (mm) 66
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 69.57
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 3.5
Longueur de tige (mm) 66
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 66
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Largeur de clé (en pouces) 9/64 pouce
Avec tête sphérique Non
Longueur du côté court (mm) 22
Marque Facom
Model 82H

Numéros d'articles

Numéro d'article 7L902395
EAN 3148511235218
UBB 500638902840
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 82H.9/64
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.