Clés mâle six pans
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
Tournevis , embout & clé mâle
Clés mâle six pans
Clés mâle six pans
3H110528
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
Clé hexagonale courte Facom 9/16 » Acier au silicium phosphaté 140mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Fabriquée en acier au silicium. Présentation : phosphatée.
Description complète
Numéro d'article
3H110528
Longueur totale (mm)
Modèle
À angle droit
Isolé
Non
Largeur de clé (mm)
14.28
Longueur de tige (mm)
140
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
154.28
Modèle
À angle droit
Isolé
Non
Largeur de clé (mm)
14.28
Longueur de tige (mm)
140
Isolé 1 000 V
Non
Finition anti-vol
Non
Longueur du long côté (mm)
140
Avec broche de centrage
Non
Avec trou
Non
Largeur de clé (en pouces)
9/16 pouce
Avec tête sphérique
Non
Longueur du côté court (mm)
55
Marque
Facom
Model
82H
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3H110528
EAN
3148511237014
UBB
500638902279
UNSPSC
27111710
N° Article du fabricant
82H.9/16