text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé hexagonale courte Facom 8mm Acier au silicium phosphaté 100mm


Fabriquée en acier au silicium. Présentation : phosphatée.

Numéro d'article 7H885898
Longueur totale (mm)
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 8
Longueur de tige (mm) 100
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 108
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 8
Longueur de tige (mm) 100
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 100
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Avec tête sphérique Non
Longueur du côté court (mm) 36
Marque Facom
Model 82H

Numéros d'articles

Numéro d'article 7H885898
EAN 3148511230817
UBB 500638901446
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 82H.8
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.