Clés mâle six pans
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
Tournevis , embout & clé mâle
Clés mâle six pans
Clés mâle six pans
8U988729
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
Clé hexagonale courte Facom 7/8 » acier au silicium phosphaté 200mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Fabriquée en acier au silicium. Présentation : phosphatée.
Description complète
Numéro d'article
8U988729
Longueur totale (mm)
Modèle
À angle droit
Isolé
Non
Largeur de clé (mm)
22.2
Longueur de tige (mm)
200
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
222.22
Modèle
À angle droit
Isolé
Non
Largeur de clé (mm)
22.2
Longueur de tige (mm)
200
Isolé 1 000 V
Non
Finition anti-vol
Non
Longueur du long côté (mm)
200
Avec broche de centrage
Non
Avec trou
Non
Largeur de clé (en pouces)
Autre
Avec tête sphérique
Non
Longueur du côté court (mm)
80
Marque
Facom
Model
82H
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8U988729
EAN
3148511237663
UBB
500638900604
UNSPSC
27111710
N° Article du fabricant
82H.7/8