text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé hexagonale courte Facom 7/64 » Acier au silicium phosphaté 60mm


Fabriquée en acier au silicium. Présentation : phosphatée.

Numéro d'article 9O499395
Longueur totale (mm)
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 2.7
Longueur de tige (mm) 60
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 62.778
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 2.7
Longueur de tige (mm) 60
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 60
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Largeur de clé (en pouces) 7/64 pouce
Avec tête sphérique Non
Longueur du côté court (mm) 18
Marque Facom
Model 82H

Numéros d'articles

Numéro d'article 9O499395
EAN 3148511234815
UBB 500638900034
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 82H.7/64
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.