Clés mâle six pans
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
Tournevis , embout & clé mâle
Clés mâle six pans
Clés mâle six pans
1L847975
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
Clé hexagonale courte Facom 7/32 » Acier au silicium phosphaté 90mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1L847975
Longueur totale (mm)
Modèle
À angle droit
Isolé
Non
Largeur de clé (mm)
5.5
Longueur de tige (mm)
90
Isolé 1 000 V
Non
Finition anti-vol
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
95.55
Modèle
À angle droit
Isolé
Non
Largeur de clé (mm)
5.5
Longueur de tige (mm)
90
Isolé 1 000 V
Non
Finition anti-vol
Non
Longueur du long côté (mm)
90
Avec broche de centrage
Non
Avec trou
Non
Largeur de clé (en pouces)
7/32 pouce
Avec tête sphérique
Non
Longueur du côté court (mm)
32
Marque
Facom
Code Douanier
82041100
Model
82H
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1L847975
EAN
3148511235812
UBB
500638899483
UNSPSC
27111710
N° Article du fabricant
82H.7/32