Clés mâle six pans
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
Tournevis , embout & clé mâle
Clés mâle six pans
Clés mâle six pans
3R056280
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
Clé hexagonale courte Facom 5/32 » Acier au phosphate de silicium 70mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Fabriquée en acier au silicium. Présentation : phosphatée.
Description complète
Numéro d'article
3R056280
Longueur totale (mm)
Modèle
À angle droit
Isolé
Non
Largeur de clé (mm)
3.9
Longueur de tige (mm)
70
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
73.96
Modèle
À angle droit
Isolé
Non
Largeur de clé (mm)
3.9
Longueur de tige (mm)
70
Isolé 1 000 V
Non
Finition anti-vol
Non
Longueur du long côté (mm)
70
Avec broche de centrage
Non
Avec trou
Non
Largeur de clé (en pouces)
5/32 pouce
Avec tête sphérique
Non
Longueur du côté court (mm)
25
Marque
Facom
Model
82H
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3R056280
EAN
3148511235416
UBB
500638896091
UNSPSC
27111710
N° Article du fabricant
82H.5/32