text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé hexagonale courte Facom 3/16 » Acier au silicium phosphaté 80mm


Fabriquée en acier au silicium. Présentation : phosphatée.

Numéro d'article 0V082403
Longueur totale (mm)
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 4.7
Longueur de tige (mm) 80
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 84.76
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 4.7
Longueur de tige (mm) 80
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 80
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Largeur de clé (en pouces) 3/16 pouce
Avec tête sphérique Non
Longueur du côté court (mm) 28
Marque Facom
Model 82H

Numéros d'articles

Numéro d'article 0V082403
EAN 3148511235614
UBB 500638890474
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 82H.3/16
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.