text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé hexagonale courte Facom 1/8 » acier au silicium phosphaté 65mm


Fabriquée en acier au silicium. Présentation : phosphatée.

Numéro d'article 9O537072
Longueur totale (mm)
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 3.1
Longueur de tige (mm) 65
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 68.17
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 3.1
Longueur de tige (mm) 65
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 65
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Largeur de clé (en pouces) 1/8 pouce
Avec tête sphérique Non
Longueur du côté court (mm) 20
Marque Facom
Model 82H

Numéros d'articles

Numéro d'article 9O537072
EAN 3148511235010
UBB 500638879832
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 82H.1/8
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.