text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé hexagonale courte Facom 1/4 » Acier au silicium phosphaté 90mm


Fabriquée en acier au silicium. Présentation : phosphatée.

Numéro d'article 4E497291
Longueur totale (mm)
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 6.3
Longueur de tige (mm) 90
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 96.35
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 6.3
Longueur de tige (mm) 90
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 90
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Largeur de clé (en pouces) 1/4 pouce
Avec tête sphérique Non
Longueur du côté court (mm) 32
Marque Facom
Model 82H

Numéros d'articles

Numéro d'article 4E497291
EAN 3148511236017
UBB 500638879261
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 82H.1/4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.