text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé hexagonale à tête sphérique longue Facom 7/32 » Acier au silicium phosphaté 124mm


Fabriquée en acier au silicium. La tête sphérique permet de manoeuvrer des vis avec une inclinaison jusquà 30°. Présentation : phosphatée.

Numéro d'article 8S097495
Longueur totale (mm)
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 5.5
Longueur de tige (mm) 124
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 129.55
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 5.5
Longueur de tige (mm) 124
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 124
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Largeur de clé (en pouces) 7/32 pouce
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 26
Marque Facom
Model 83SH

Numéros d'articles

Numéro d'article 8S097495
EAN 3148511238653
UBB 500638920412
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 83SH.7/32
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.