text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé hexagonale à tête sphérique longue Facom 10mm Acier au silicium phosphaté 170mm


Fabriquée en acier au silicium. La tête sphérique permet de manoeuvrer des vis avec une inclinaison jusquà 30°. Présentation : phosphatée.

Numéro d'article 3C917078
Longueur totale (mm)
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 10
Longueur de tige (mm) 170
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 180
Modèle À angle droit
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 10
Longueur de tige (mm) 170
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 170
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Largeur de clé (en pouces) Autre
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 40
Marque Facom
Model 83SH

Numéros d'articles

Numéro d'article 3C917078
EAN 3148511238332
UBB 500638916055
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 83SH.10
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.