text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé en croix 720 S 24 x 27 x 32 x 20(3/4 po. 4 pans) L750 mm x l750 mm HAZET


Pour camions, machines agricoles et engins de construction. Hautement résistante. Avec pièce centrale forgée. Acier CV. Chromée. Têtes polies 4000 823 580 Testé jusqu’à 500 Nm 4000 823 581 Testé jusqu’à 2 000 Nm

Numéro d'article 9L274056
Traitement de surface Chromé
Poids 5400
Longueur totale (mm) 750
Carré 20 mm (3/4 pouce)
Largeur de clé 1 (mm) 24
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Poids 5400
Longueur totale (mm) 750
Carré 20 mm (3/4 pouce)
Largeur de clé 1 (mm) 24
Largeur de clé 2 (mm) 27
Largeur de clé 3 (mm) 32
Largeur de clé 4 (mm) 20

Numéros d'articles

Numéro d'article 9L274056
EAN 4000896029532
UBB 500583933360
UNSPSC 27111714
N° Article du fabricant 720S
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.