text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé en croix 715-01 17 x 19 x 22 x 12,5(1/2 po. 4 pans) L420 mm x l420 mm HAZET


Pour camions, machines agricoles et engins de construction. Hautement résistante. Avec pièce centrale forgée. Acier spécial. Chromée. Têtes polies 4000 823 580 Testé jusqu’à 500 Nm 4000 823 581 Testé jusqu’à 2 000 Nm

Numéro d'article 5Y758442
Traitement de surface Chromé
Poids 1730
Longueur totale (mm) 420
Carré 12.5 mm (1/2 inch)
Largeur de clé 1 (mm) 17
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Poids 1730
Longueur totale (mm) 420
Carré 12.5 mm (1/2 inch)
Largeur de clé 1 (mm) 17
Largeur de clé 2 (mm) 19
Largeur de clé 3 (mm) 22
Largeur de clé 4 (mm) 12.5

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Y758442
EAN 4000896029464
UBB 500582646443
UNSPSC 27111714
N° Article du fabricant 715-01
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.